Cuscinetto a sfere assiali SKF 54207, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:54207
Rubix:160000000367105
Produttore:39946
EAN:7316577007506
CUSCINETTO ASSIALE 54207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza37,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 54207


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Questi cuscinetti si possono abbinare a una piastra di orientabilità adiacente alla ralla esterna o adiacente a un componente macchina realizzato con superficie sferica. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,7x62x62 mm
Peso413,3 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza37,7 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie542
Gabbiaacciaio
Peso0,53 kg
Spessore37,7 mm
Regime di riferimento2800 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca35100 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 144,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.