Cuscinetto a sfere assiali SKF 53213, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 28.7 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53213
Rubix:160000000366998
Produttore:39895
EAN:7316577007346
CUSCINETTO ASSIALE 53213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza28,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53213


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,7x100x100 mm
Peso704 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza28,7 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,91 kg
Spessore28,7 mm
Regime di riferimento2600 rpm
Guarnizioneopen
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca60500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 134,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.