Cuscinetto a sfere assiali SKF 51102, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51102
Rubix:160000000366910
Produttore:39490
EAN:7316577058409
CUSCINETTO ASSIALE 51102

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51102


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x28x28 mm
Peso22,6 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza9 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,0226 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento8500 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca10600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821010
9,90 IVA esclusa
/ Unità
12,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.