Cuscinetto a sfere assiali FAG 51110, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 70 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51110
Rubix:160000000378565
Produttore:0167147250000
EAN:4012801162241


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0167147250000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51110
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,151 kg |
| Spessore | 14 mm |
| Regime di riferimento | 5200 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 27000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore