Cuscinetto a sfere assiali FAG 51164-MP, Diametro interno: 320 mm | Diametro esterno: 400 mm | Larghezza: 63 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51164-MP
Rubix:160000000378590
Produttore:0190615520000
EAN:4026677207210
0190615520000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51164-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190615520000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51164-MP


Cuscinetto assiale a sfere a gola profonda 511..-MP, azione unilaterale, gabbia in ottone massiccio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x400x400 mm
Peso18900 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza63 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511..-mp
Gabbiaottone
Peso18,5 kg
Spessore63 mm
Regime di riferimento1090 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Carico dinamico di base, assiale - Ca360000 N
Codice doganale84821090
1654,73 IVA esclusa
/ Unità
2018,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.