Cuscinetto a sfere assiali FAG 51100, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51100
Rubix:160000000378555
Produttore:0167146280000
EAN:4012801162135


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0167146280000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51100
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 18 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,02 kg |
| Spessore | 9 mm |
| Regime di riferimento | 19200 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 10000 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore