Cuscinetto a sfere assiali FAG 53211, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 27.3 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53211
Rubix:160000000378642
Produttore:0167158370000
EAN:4012801162951


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 27,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0167158370000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53211
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27,03x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 620 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 27,3 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,62 kg |
| Spessore | 27,3 mm |
| Regime di riferimento | 5700 rpm |
| Guarnizione | unsealed |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 58000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione