Cuscinetto a sfere assiali FAG 53204, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 14.7 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53204
Rubix:160000000378635
Produttore:0167157560000
EAN:4012801162890


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 14,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0167157560000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53204
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14,7x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 14,7 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,081 kg |
| Spessore | 14,7 mm |
| Regime di riferimento | 11600 rpm |
| Guarnizione | open |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 21100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore