Cuscinetto a sfere assiali SKF 51118, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51118
Rubix:160000000366926
Produttore:39576
EAN:7316576677809
CUSCINETTO ASSIALE 51118

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51118


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x120x120 mm
Peso642 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,67 kg
Spessore22 mm
Regime di riferimento2600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca59200 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
64,18 IVA esclusa
/ Unità
78,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.