Cuscinetto a sfere assiali FAG 52410, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 78 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52410
Rubix:160000000378774
Produttore:0190070780000
EAN:4012801515474


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 78 mm |
Dettagli del prodotto : 0190070780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52410
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 524, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 78x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 3560 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 78 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 524 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 3,56 kg |
| Spessore | 18 mm |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Guarnizione | unsealed (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 138000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 333,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione