Cuscinetto a sfere assiali NSK 51107, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51107
Rubix:170000000778612
Produttore:51107 N
EAN:0029176026423
CUSCINETTO 51107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51107


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza12 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,081 kg
Spessore12 mm
Regime di riferimento6000 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca22100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.