Cuscinetto a sfere assiali NSK 51105, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51105
Rubix:170000000778610
Produttore:51105 N
EAN:00029176026409
CUSCINETTO 51105

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51105


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso59 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza11 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511xx (single-direction thrust ball bearing, extra light series)
Gabbiaacciaio
Peso0,056 kg
Spessore11 mm
Regime di riferimento7100 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca19700 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.