Cuscinetto a sfere assiali SKF 52218, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 62 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52218
Rubix:160000000367094
Produttore:39833
EAN:7316577007186
CUSCINETTO ASSIALE 52218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52218


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x135x135 mm
Peso3044,5 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza62 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso3,2 kg
Spessore62 mm
Regime di riferimento1500 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca112000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 363,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.