Cuscinetto a sfere assiali SKF 51318, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 155 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51318
Rubix:160000000367025
Produttore:39750
EAN:7316577006967
CUSCINETTO ASSIALE 51318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51318


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x155x155 mm
Peso3674,9 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza50 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso3,8 kg
Spessore50 mm
Regime di riferimento1500 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Carico dinamico di base, assiale - Ca182000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
369,82 IVA esclusa
/ Unità
451,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.