Cuscinetto a sfere assiali FAG 51320, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 55 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51320
Rubix:160000000378673
Produttore:0167154030000
EAN:4012801321969


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 0167154030000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51320
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 5110 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 513 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 5,1 kg |
| Spessore | 55 mm |
| Regime di riferimento | 3650 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 238000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore