Cuscinetto a sfere assiali FAG 54307, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 44.5 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54307
Rubix:160000000378778
Produttore:0190752940000
EAN:4012801163231
0190752940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza44,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190752940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54307


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 543, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso665 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza44,5 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie543
Gabbiaacciaio
Peso0,669 kg
Spessore47,2 mm
Regime di riferimento7600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca50000 N
Codice doganale84821090
88,19 IVA esclusa
/ Unità
107,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.