Cuscinetto a sfere assiali SKF 53316, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 47.6 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53316
Rubix:160000000367047
Produttore:39916
EAN:7316577007476
CUSCINETTO ASSIALE 53316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53316


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,6x140x140 mm
Peso2683 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza47,6 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso3,2 kg
Spessore47,6 mm
Regime di riferimento1600 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca159000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
416,85 IVA esclusa
/ Unità
508,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.