Cuscinetto a sfere assiali SKF 53313, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 39.4 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53313
Rubix:160000000367044
Produttore:39913
EAN:7316577121400
CUSCINETTO ASSIALE 53313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza39,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53313


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,4x115x115 mm
Peso1477 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza39,4 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso1,89 kg
Spessore39,4 mm
Regime di riferimento2000 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Carico dinamico di base, assiale - Ca106000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
258,94 IVA esclusa
/ Unità
315,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.