Cuscinetto a sfere assiali FAG 51318, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 155 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51318
Rubix:160000000378672
Produttore:0167153900000
EAN:4012801198264
0167153900000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167153900000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51318


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x155x155 mm
Peso3880 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza50 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso3,75 kg
Spessore50 mm
Regime di riferimento4050 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca193000 N
Codice doganale84821090
178,75 IVA esclusa
/ Unità
218,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.