Cuscinetto a sfere assiali FAG 51415-MP, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 65 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51415-MP
Rubix:160000000378710
Produttore:0384429490000
EAN:4026677207395
0384429490000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51415-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384429490000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51415-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x160x160 mm
Peso6810 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza65 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514..-mp
Gabbiaottone
Peso6,82 kg
Spessore65 mm
Regime di riferimento4750 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca238000 N
Codice doganale84821090
472,87 IVA esclusa
/ Unità
576,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.