Cuscinetto a sfere assiali FAG 52307, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52307
Rubix:160000000378755
Produttore:0167156240000
EAN:4012801162692
0167156240000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167156240000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52307


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x68x68 mm
Peso630 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza44 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie523
Gabbiaacciaio
Peso0,68 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento7600 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca50000 N
Codice doganale84821090
62,82 IVA esclusa
/ Unità
76,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.