Cuscinetto a sfere assiali FAG 51220, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 38 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51220
Rubix:160000000378614
Produttore:0167151790000
EAN:4012801197960


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0167151790000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51220
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 2130 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 2,21 kg |
| Spessore | 38 mm |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 119000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione