Cuscinetto a sfere assiali FAG 53226, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 47.9 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53226
Rubix:160000000378653
Produttore:0190703900000
EAN:4012801322805
0190703900000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza47,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190703900000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53226


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,69x190x190 mm
Peso4080 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza47,9 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso3,9 kg
Spessore47,9 mm
Regime di riferimento2850 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca184000 N
Codice doganale84821090
€ 414,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 505,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.