Cuscinetto a sfere assiali FAG 53212, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53212
Rubix:160000000378643
Produttore:0190025130000
EAN:4012801199285
0190025130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190025130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53212


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x95x95 mm
Peso690 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,655 kg
Spessore28 mm
Regime di riferimento5300 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca62000 N
Codice doganale84821090
69,77 IVA esclusa
/ Unità
85,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.