Cuscinetto a sfere assiali FAG 52314, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 72 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52314
Rubix:160000000378762
Produttore:0190070350000
EAN:4012801198905
0190070350000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190070350000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52314


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x125x125 mm
Peso3900 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza72 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie523
Gabbiaacciaio
Peso3,55 kg
Spessore16 mm
Regime di riferimento4800 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca134000 N
Codice doganale84821090
336,75 IVA esclusa
/ Unità
410,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.