Cuscinetto a sfere assiali SKF BA 8, Diametro interno: 8 mm | Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BA 8
Rubix:160000000366906
Produttore:824
EAN:7316570433036
CUSCINETTO ASSIALE BA 8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE BA 8


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x19x19 mm
Peso9,1 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza7 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serieba
Gabbiaacciaio
Peso0,0091 kg
Spessore7 mm
Regime di riferimento12000 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca3190 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
€ 31,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.