Cuscinetto a sfere assiali FAG 51408, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51408
Rubix:160000000378703
Produttore:0190069000000
EAN:4012801162548
0190069000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51408

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190069000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51408


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x90x90 mm
Peso1140 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaacciaio
Peso1,03 kg
Spessore36 mm
Regime di riferimento7600 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca96000 N
Codice doganale84821090
48,60 IVA esclusa
/ Unità
59,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.