Cuscinetto a sfere assiali SKF 51216, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51216
Rubix:160000000366965
Produttore:39708
EAN:7316577006806
CUSCINETTO ASSIALE 51216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51216


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x115x115 mm
Peso874 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza28 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,91 kg
Spessore28 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca76100 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
97,40 IVA esclusa
/ Unità
118,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.