Cuscinetto a sfere assiali FAG 52215, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52215
Rubix:160000000378729
Produttore:0190069930000
EAN:4012801322263
0190069930000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190069930000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52215


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x110x110 mm
Peso1450 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza47 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso1,49 kg
Regime di riferimento4450 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca67000 N
Codice doganale84821090
166,18 IVA esclusa
/ Unità
202,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.