Cuscinetto a sfere assiali FAG 53314, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 44.2 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53314
Rubix:160000000378691
Produttore:0190071670000
EAN:4012801323086
0190071670000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza44,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190071670000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53314


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,2x125x125 mm
Peso2150 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza44,2 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Peso2,5 kg
Spessore43 mm
Regime di riferimento4950 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca134000 N
Codice doganale84821090
177,16 IVA esclusa
/ Unità
216,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.