Cuscinetto a sfere assiali FAG 53317, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 53.1 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53317
Rubix:160000000378694
Produttore:0190071830000
EAN:4012801199544
0190071830000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza53,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190071830000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53317


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53,1x150x150 mm
Peso3630 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza53,1 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso3,63 kg
Spessore53,1 mm
Regime di riferimento4250 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca186000 N
Codice doganale84821090
295,79 IVA esclusa
/ Unità
360,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.