Cuscinetto a sfere assiali FAG 51160-MP, Diametro interno: 300 mm | Diametro esterno: 380 mm | Larghezza: 62 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51160-MP
Rubix:160000000378589
Produttore:0190615360000
EAN:4026677916686


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Larghezza | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0190615360000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51160-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x380x380 mm |
|---|---|
| Peso | 17100 g |
| Diametro interno | 300 mm |
| Diametro esterno | 380 mm |
| Larghezza | 62 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 16,106 kg |
| Spessore | 62 mm |
| Regime di riferimento | 1190 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 360000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione