Cuscinetto a sfere assiali FAG 51188-MP, Diametro interno: 440 mm | Diametro esterno: 540 mm | Larghezza: 80 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51188-MP
Rubix:999210325076261
Produttore:0190616760000
EAN:4012801351584
0190616760000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51188-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno440 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190616760000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51188-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, a singola direzione, gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42000 g
Diametro interno440 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza80 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511..-mp
Gabbiaottone
Peso40 kg
Spessore80 mm
Regime di riferimento740 rpm
Guarnizionenot sealed
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca530000 N
Codice doganale84821090
€ 4356,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5314,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.