Cuscinetto a sfere assiali FAG 52224, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 68 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52224
Rubix:160000000378735
Produttore:0167155940000
EAN:4012801198806


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 0167155940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52224
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 68x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 4820 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 68 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 522 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 4,82 kg |
| Spessore | 15 mm |
| Regime di riferimento | 3100 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 128000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 459,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 560,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione