Cuscinetto a sfere assiali SKF 52206, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52206
Rubix:160000000367082
Produttore:39821
EAN:7316577029546
CUSCINETTO ASSIALE 52206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52206


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x52x52 mm
Peso239,4 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza29 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,239 kg
Spessore29 mm
Regime di riferimento3600 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca25100 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 56,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.