Cuscinetto a sfere assiali FAG 52205, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52205
Rubix:160000000378719
Produttore:0167155350000
EAN:4012801162616
0167155350000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167155350000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52205


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x47x47 mm
Peso230 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza28 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,22 kg
Spessore7 mm
Regime di riferimento9400 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca26500 N
Codice doganale84821090
34,14 IVA esclusa
/ Unità
41,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.