Cuscinetto a sfere assiali SKF BA 4, Diametro interno: 4 mm | Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 4 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BA 4
Rubix:160000000366902
Produttore:820
EAN:7316571085319
CUSCINETTO ASSIALE BA 4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE BA 4


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x10x10 mm
Peso2,3 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serieba
Gabbiaacciaio
Peso0,0015 kg
Spessore4 mm
Regime di riferimento22000 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca761 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
28,01 IVA esclusa
/ Unità
34,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.