Cuscinetto a sfere assiali FAG 51105, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51105
Rubix:160000000378560
Produttore:0167146790000
EAN:4012801016438


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0167146790000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51105
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,055 kg |
| Regime di riferimento | 9500 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 18100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore