Cuscinetto a sfere assiali NSK 51204, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:51204
Rubix:999180300058442
Produttore:51204 N
EAN:0029176029165


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51204
Gabbia in acciaio stampato.
Cuscinetto assiale a sfere scanalate, singolo effetto NSK
Punti di forza
Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 51204 series |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,077 kg |
| Spessore | 14 mm |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 22500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione