Cuscinetto a sfere assiali SKF 51130 M, Diametro interno: 150 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51130 M
Rubix:160000000366933
Produttore:180673
EAN:7316572051658
CUSCINETTO ASSIALE 51130 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51130 M


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x190x190 mm
Peso2149,7 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza31 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaottone
Peso2,15 kg
Spessore31 mm
Regime di riferimento1700 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca111000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
363,99 IVA esclusa
/ Unità
444,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.