Cuscinetto a sfere assiali FAG 51111, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51111
Rubix:160000000378566
Produttore:0167147330000
EAN:4012801162258
0167147330000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51111

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167147330000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51111


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x78x78 mm
Peso240 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza16 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,24 kg
Spessore16 mm
Regime di riferimento5200 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca30500 N
Codice doganale84821090
16,88 IVA esclusa
/ Unità
20,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.