Cuscinetto a sfere assiali FAG 51311, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51311
Rubix:160000000378665
Produttore:0167153300000
EAN:4012801198202


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0167153300000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51311
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x105x105 mm |
|---|---|
| Peso | 1240 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 513 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,3 kg |
| Spessore | 35 mm |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Guarnizione | unsealed |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 102000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione