Cuscinetto a sfere assiali SKF 53228, Diametro interno: 140 mm | Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 48.6 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53228
Rubix:160000000367008
Produttore:39904
EAN:7316577312068
CUSCINETTO ASSIALE 53228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza48,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53228


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48,6x200x200 mm
Peso4183 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza48,6 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso5,45 kg
Spessore48,6 mm
Regime di riferimento1300 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca190000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.