Cuscinetto a sfere assiali FAG 51326-MP, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 75 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51326-MP
Rubix:160000000378676
Produttore:0190068700000
EAN:4012801198295


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 0190068700000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51326-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x225x225 mm |
|---|---|
| Peso | 13300 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 513..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 13 kg |
| Spessore | 75 mm |
| Regime di riferimento | 2950 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 360000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 754,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 920,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione