Cuscinetto a sfere assiali FAG 51240-MP, Diametro interno: 200 mm | Diametro esterno: 280 mm | Larghezza: 62 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51240-MP
Rubix:160000000378624
Produttore:0167152410000
EAN:4012801198059
0167152410000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51240-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167152410000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51240-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x280x280 mm
Peso12400 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza62 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512..-mp
Gabbiaottone
Peso11,939 kg
Spessore62 mm
Regime di riferimento1890 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca340000 N
Codice doganale84821090
€ 721,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 879,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.