Cuscinetto a sfere assiali FAG 54206, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 85 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54206
Rubix:160000000378742
Produttore:0167160860000
EAN:4012801323604
0167160860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167160860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54206


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso259 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza85 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie542
Gabbiaacciaio
Peso0,269 kg
Spessore32,6 mm
Regime di riferimento8200 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca23900 N
Codice doganale84821090
64,31 IVA esclusa
/ Unità
78,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.