Cuscinetto a sfere assiali FAG 51228, Diametro interno: 140 mm | Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 46 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51228
Rubix:160000000378618
Produttore:0167152170000
EAN:4012801197991
0167152170000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167152170000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51228


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x200x200 mm
Peso4570 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza46 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso4,57 kg
Spessore46 mm
Regime di riferimento2700 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca191000 N
Codice doganale84821090
393,03 IVA esclusa
/ Unità
479,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.