Cuscinetto a sfere assiali SKF 53214, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 28.8 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:53214
Rubix:160000000366999
Produttore:39896
EAN:7316577007353
CUSCINETTO ASSIALE 53214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza28,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53214


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,8x105x105 mm
Peso765 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza28,8 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,97 kg
Spessore28,8 mm
Regime di riferimento2600 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca62400 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 152,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.