Cuscinetto a sfere assiali SKF 53222, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40.2 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:53222
Rubix:160000000367005
Produttore:39902
EAN:7316577007384


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 40,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53222
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40,2x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 2334 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 40,2 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,5 kg |
| Spessore | 40,2 mm |
| Regime di riferimento | 1700 rpm |
| Guarnizione | open (unsealed) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 125000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 409,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 499,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione