Cuscinetto a sfere assiali SKF 52204, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:52204
Rubix:160000000367080
Produttore:39819
EAN:7316577007100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52204
I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 522 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,15 kg |
| Spessore | 26 mm |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Guarnizione | open (separable design, no seals) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 21200 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore